Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-512/041-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821137573

Sonepar Artikelnummer

120734545

Hersteller Artikelnummer

770-512/041-000

Hersteller Typ

770-512/041-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-512/041-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7,0 … 10,5 mm, 35 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 2-polig Mit dem Zugentlastungsgehäuse aus der Produktfamilie WINSTA. MIDI klappt die fehlerfreie Elektroinstallation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Maximale Flexibilität bei der Installation gewährt Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen individuell und flexibel gerecht wird. Die Abmantellänge liegt bei 35 mm. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . vorgefertigte Varianten . komfortable Installation und Inbetriebnahme