Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-512/042-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821137580

Sonepar Artikelnummer

120734546

Hersteller Artikelnummer

770-512/042-000

Hersteller Typ

770-512/042-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-512/042-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 5,0 … 9,0 mm, 35 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 2-polig Das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI ist die schlaue Lösung für eine reibungslose Elektroinstallation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Vollkommene Flexibilität bei der Installation bietet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die allen Anforderungen flexibel gerecht wird. Die Abmantellänge beträgt 35 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . vorgefertigte Varianten . komfortable Installation und Inbetriebnahme