WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-512
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233358
Sonepar Artikelnummer
120740605
Hersteller Artikelnummer
890-512
Hersteller Typ
890-512
Hersteller Artikel Nr.:
890-512
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 3,8 … 8,2 mm, 30 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 2-polig Verwirklichen Sie kurzerhand die Elektroinstallation: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MINI ist das Produkt Ihrer Wahl für eine schnelle und reibungslose Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. Dank den besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik besonders für beengte Platzverhältnisse, also für den Anschluss auf kleinstem Raum. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis 32 mm genutzt werden. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MINI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . strukturierte und schnelle Elektroinstallation


