Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 890-512/342-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821765547

Sonepar Artikelnummer

120740606

Hersteller Artikelnummer

890-512/342-000

Hersteller Typ

890-512/342-000

Hersteller Artikel Nr.:

890-512/342-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 3,8 … 8,2 mm, 17,5 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 2-polig Mit dem Zugentlastungsgehäuse aus der Produktfamilie WINSTA. MINI klappt die reibungslose Elektroinstallation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Aufgrund der besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik explizit für beengte Platzverhältnisse, also für die Installation auf kleinstem Raum. Die Abmantellänge liegt bei 17.5 mm. WINSTA. MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . strukturierte und schnelle Elektroinstallation