Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 1 Leitung, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-503/021-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454026196

Sonepar Artikelnummer

120734533

Hersteller Artikelnummer

770-503/021-000

Hersteller Typ

770-503/021-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-503/021-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 1 Leitung, 9,0 … 13,0 mm, 71 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Realisieren Sie mühelos Ihr Installationsvorhaben: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist die Lösung zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör ergänzt. Für eine sichere Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Aufgrund der eingebauten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Das spart Zeit und Aufwand. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 71 mm genutzt werden. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache Schaltungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb