Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 1 Leitung, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-513/021-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454026226

Sonepar Artikelnummer

120734548

Hersteller Artikelnummer

770-513/021-000

Hersteller Typ

770-513/021-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-513/021-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 1 Leitung, 9,0 … 13,0 mm, 71 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Mit dem Zugentlastungsgehäuse aus der Produktfamilie WINSTA. MIDI klappt die reibungslose Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör ergänzt. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. Die Abmantellänge beträgt 71 mm. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . vorgefertigte Varianten . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb