WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-503
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332753876
Sonepar Artikelnummer
120734532
Hersteller Artikelnummer
770-503
Hersteller Typ
770-503
Hersteller Artikel Nr.:
770-503
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, 8,0 … 11,5 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Mit dem Zugentlastungsgehäuse aus der Produktfamilie WINSTA. MIDI klappt die fehlerfreie Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör ergänzt. Vollkommene Flexibilität bei der Elektroinstallation gewährt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die unterschiedlichsten Anforderungen individuell und flexibel gerecht wird. Die Abmantellänge beträgt 55 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . einfache Schaltungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation


