Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-503/023-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918057516

Sonepar Artikelnummer

120734534

Hersteller Artikelnummer

770-503/023-000

Hersteller Typ

770-503/023-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-503/023-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, 4,5 … 8,0 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Verwirklichen Sie schnell und einfach Ihr Installationsvorhaben: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist die Lösung für eine schnelle und reibungslose Installation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der eingebauten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Das spart Zeit und Aufwand. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 55 mm genutzt werden. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten sichtbar vereinfacht. . einfache Schaltungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme