WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-513
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332753883
Sonepar Artikelnummer
120734547
Hersteller Artikelnummer
770-513
Hersteller Typ
770-513
Hersteller Artikel Nr.:
770-513
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, 8,0 … 11,5 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI ist die clevere Lösung für eine unkomplizierte Elektroinstallation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis 55 mm genutzt werden. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache Schaltungen . sichere und schnelle Montage


