Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-513/032-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918102438

Sonepar Artikelnummer

120734550

Hersteller Artikelnummer

770-513/032-000

Hersteller Typ

770-513/032-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-513/032-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, für 2 Leitungen, 8,0 … 11,5 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Vertrauen Sie in Ihrem Projekt bei der Installation auf zuverlässige Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen bietet Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Planungen individuell und flexibel gerecht wird. Die Abmantellänge erreicht 55 mm. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache Schaltungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation