Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-503/032-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918102421

Sonepar Artikelnummer

120734535

Hersteller Artikelnummer

770-503/032-000

Hersteller Typ

770-503/032-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-503/032-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 2 Leitungen, 8,0 … 11,5 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie Ihre Elektroinstallation schnell, sicher und maximal flexibel durchführen können. Die Abmantellänge beträgt 55 mm. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . für Steuerungen in der Automation . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb