Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-503/035-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821524557

Sonepar Artikelnummer

120734536

Hersteller Artikelnummer

770-503/035-000

Hersteller Typ

770-503/035-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-503/035-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7,0 … 11,5 mm, 48 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Durch das Zugentlastungsgehäuse aus der Produktfamilie WINSTA. MIDI gelingt die fehlerlose Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Aufgrund der verbauten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Die Abmantellänge erreicht 48 mm. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache Schaltungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation