Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-503/038-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821475996

Sonepar Artikelnummer

120734537

Hersteller Artikelnummer

770-503/038-000

Hersteller Typ

770-503/038-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-503/038-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7,0 … 11,5 mm, 48 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Vertrauen Sie bei der Umsetzung der Installation auf bewährte Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI mit Schutzart IP2XD. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Maximale Flexibilität bei der Installation erlaubt Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährt durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die verschiedenen Anforderungen individuell gerecht wird. Die Abmantellänge beträgt 48 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . für Steuerungen in der Automation . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb