WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-503
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233327
Sonepar Artikelnummer
120740602
Hersteller Artikelnummer
890-503
Hersteller Typ
890-503
Hersteller Artikel Nr.:
890-503
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 4,5 … 10,0 mm, 37 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 3-polig Das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MINI ist die intelligente Lösung für eine unkomplizierte Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. Gerade auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorzüge zuverlässig aus. Platzsparend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik auch zeitsparend – denn der Anschluss wird wartungsarm ohne zu verschrauben ausgeführt. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 40 mm. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


