Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-513/035-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821524564

Sonepar Artikelnummer

120734551

Hersteller Artikelnummer

770-513/035-000

Hersteller Typ

770-513/035-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-513/035-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7,0 … 11,5 mm, 48 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 3-polig Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Vollkommene Flexibilität bei der Installation bietet Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Anforderungen individuell und flexibel gerecht wird. Die Abmantellänge liegt bei 48 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . vorgefertigte Varianten . komfortable Installation und Inbetriebnahme