Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-513/038-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821476009

Sonepar Artikelnummer

120734552

Hersteller Artikelnummer

770-513/038-000

Hersteller Typ

770-513/038-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-513/038-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 7,0 … 11,5 mm, 48 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI mit Schutzart IP2XD Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI mit Schutzart IP2XD gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 48 mm. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache Schaltungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb