WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-513
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233365
Sonepar Artikelnummer
120740607
Hersteller Artikelnummer
890-513
Hersteller Typ
890-513
Hersteller Artikel Nr.:
890-513
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 4,5 … 10,0 mm, 37 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 3-polig Bewerkstelligen Sie mühelos die Energieversorgung: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MINI ist das Produkt Ihrer Wahl für eine schnelle und reibungslose Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör ergänzt. WINSTA. MINI beantwortet den Trend zur Miniaturisierung. Besonders geeignet ist unser kleinstes Steckverbindersystem beispielsweise für Leuchten, die dank der LED-Technik viel weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. Die Abmantellänge liegt bei 40 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MINI Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . strukturierte und schnelle Elektroinstallation


