WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-504
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332755313
Sonepar Artikelnummer
120734538
Hersteller Artikelnummer
770-504
Hersteller Typ
770-504
Hersteller Artikel Nr.:
770-504
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, 9,0 … 13,0 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 4-polig Bewerkstelligen Sie mühelos die Energieversorgung: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist das Produkt Ihrer Wahl zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der eingebauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 55 mm genutzt werden. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. . für Steuerungen in der Automation . sichere und schnelle Montage


