Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-504/023-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454341756

Sonepar Artikelnummer

120734539

Hersteller Artikelnummer

770-504/023-000

Hersteller Typ

770-504/023-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-504/023-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.013 kg

Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, 5,0 … 9,0 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 4-polig Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. Für eine sichere Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Aufgrund der integrierten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis 55 mm genutzt werden. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache Schaltungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb