WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-514
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332755306
Sonepar Artikelnummer
120734553
Hersteller Artikelnummer
770-514
Hersteller Typ
770-514
Hersteller Artikel Nr.:
770-514
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, 9,0 … 13,0 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 4-polig Setzen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Elektroinstallation auf geprüfte Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Vollkommene Flexibilität bei der Installation gewährt Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen flexibel gerecht wird. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 55 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . für Steuerungen in der Automation . komfortable Installation und Inbetriebnahme


