Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-514/023-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454378189

Sonepar Artikelnummer

120734554

Hersteller Artikelnummer

770-514/023-000

Hersteller Typ

770-514/023-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-514/023-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, für 2 Leitungen, 5,0 … 9,0 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 4-polig Setzen Sie bei der Umsetzung der Elektroinstallation auf zuverlässige Nachhaltigkeit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Für eine gewissenhafte Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der integrierten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Das spart Zeit und Aufwand. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 55 mm genutzt werden. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . für Steuerungen in der Automation . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb