WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, mit Rastschelle, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-504
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233334
Sonepar Artikelnummer
120740603
Hersteller Artikelnummer
890-504
Hersteller Typ
890-504
Hersteller Artikel Nr.:
890-504
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 6,5 … 10 ,5 mm, 45 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 4-polig Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MINI gewährt Ihnen die maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Aufgrund der besonders niedrigen Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik explizit für minimale Platzverhältnisse, also für den Anschluss auf kleinstem Raum. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 45 mm genutzt werden. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm² . strukturierte und schnelle Elektroinstallation


