WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, mit Rastschelle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-514
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233372
Sonepar Artikelnummer
120740608
Hersteller Artikelnummer
890-514
Hersteller Typ
890-514
Hersteller Artikel Nr.:
890-514
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 6,5 … 10 ,5 mm, 45 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 4-polig Das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MINI ist die schlaue Lösung für die sichere Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. MINI beantwortet den Trend zur Miniaturisierung. Vorrangig geeignet ist unser kleinstes Steckverbindersystem beispielsweise für Leuchten, die dank der LED-Technik viel weniger Platz für die Anschlusstechnik bieten. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis 45 mm genutzt werden. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . komfortable Installation und Inbetriebnahme


