Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 1 Leitung, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-505/021-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454026219

Sonepar Artikelnummer

120734541

Hersteller Artikelnummer

770-505/021-000

Hersteller Typ

770-505/021-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-505/021-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.019 kg

Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 1 Leitung, 11,5 - 16,5 mm, 71 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 5-polig Mit dem Zugentlastungsgehäuse aus der Produktfamilie WINSTA. MIDI gelingt die reibungslose Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör ergänzt. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation schnell, sicher und maximal flexibel durchführen können. Die Abmantellänge erreicht 71 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. . einfache Schaltungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation