WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-505
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332701679
Sonepar Artikelnummer
120734540
Hersteller Artikelnummer
770-505
Hersteller Typ
770-505
Hersteller Artikel Nr.:
770-505
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, 9,0 … 13,0 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 5-polig Setzen Sie in Ihrem Projekt bei der Installation auf bewährte Nachhaltigkeit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der eingebauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 55 mm. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . für Steuerungen in der Automation . komfortable Installation und Inbetriebnahme


