Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-505/023-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918065580

Sonepar Artikelnummer

120734542

Hersteller Artikelnummer

770-505/023-000

Hersteller Typ

770-505/023-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-505/023-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, 5,0 … 9,0 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 5-polig Setzen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Elektroinstallation auf geprüfte Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie Ihre Elektroinstallation flexibel, einfach, schnell und sicher durchführen können. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 55 mm genutzt werden. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . einfache Schaltungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb