WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-515
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332754002
Sonepar Artikelnummer
120734555
Hersteller Artikelnummer
770-515
Hersteller Typ
770-515
Hersteller Artikel Nr.:
770-515
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, 9,0 … 13,0 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 5-polig Verwirklichen Sie mühelos die Elektroinstallation: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist das Produkt Ihrer Wahl für eine schnelle und reibungslose Installation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Aufgrund der integrierten Prüföffnung lassen sich Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrollieren. Das spart Zeit und Aufwand. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis 55 mm genutzt werden. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten sichtbar vereinfacht. . für Steuerungen in der Automation . komfortable Installation und Inbetriebnahme


