Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-515/023-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918071765

Sonepar Artikelnummer

120734557

Hersteller Artikelnummer

770-515/023-000

Hersteller Typ

770-515/023-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-515/023-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, für 2 Leitungen, 5,0 … 9,0 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 5-polig Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen gestattet Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährt durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Planungen flexibel gerecht wird. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 55 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . einfache Schaltungen . sichere und schnelle Montage