WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, mit Rastschelle, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-505
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233341
Sonepar Artikelnummer
120740604
Hersteller Artikelnummer
890-505
Hersteller Typ
890-505
Hersteller Artikel Nr.:
890-505
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 6,5 … 10 ,5 mm, 45 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 5-polig Erfüllen Sie schnell und einfach Ihr Installationsvorhaben: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MINI ist die Lösung zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Vor allem auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorzüge komfortabel aus. Platzsparend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik auch zeitsparend – denn die Installation erfolgt wartungsarm ohne Verschrauben. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 45 mm. WINSTA. MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . einfache werkzeuglose Betätigung, vielfältige Kodierungsmöglichkeiten . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


