WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, mit Rastschelle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890-515
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454233389
Sonepar Artikelnummer
120740609
Hersteller Artikelnummer
890-515
Hersteller Typ
890-515
Hersteller Artikel Nr.:
890-515
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 6,5 … 10 ,5 mm, 45 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MINI 5-polig Setzen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Installation auf geprüfte Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MINI. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Vor allem auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine positiven Eigenschaften komfortabel aus. Platzsparend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik zudem zeitsparend – denn der Anschluss wird wartungsarm ohne zu verschrauben ausgeführt. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis 45 mm genutzt werden. WINSTA. MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . durchgängiger IP40-Schutz . komfortable Installation und Inbetriebnahme


