Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 6-polig, für 2 Leitungen, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-506/029-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454001773

Sonepar Artikelnummer

120734543

Hersteller Artikelnummer

770-506/029-000

Hersteller Typ

770-506/029-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-506/029-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

Zugentlastungsgehäuse, 6-polig, für 2 Leitungen, 8,5 … 13,5 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 6-polig Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie die Installation individuell, leicht, zügig und sicher ausführen können. Die Abmantellänge liegt in einem Bereich bis zu 55 mm. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . vorgefertigte Varianten . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb