Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 6-polig, für 2 Leitungen, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-516/029-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454001810

Sonepar Artikelnummer

120734558

Hersteller Artikelnummer

770-516/029-000

Hersteller Typ

770-516/029-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-516/029-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Zugentlastungsgehäuse, 6-polig, für 2 Leitungen, 8,5 … 13,5 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 6-polig Realisieren Sie mühelos Ihr Installationsvorhaben: Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI ist die Lösung zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie Ihre Elektroinstallation individuell, leicht, zügig und sicher erledigen können. Für die Abmantellänge kann ein Bereich bis zu 55 mm genutzt werden. WINSTA. MIDI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . für Steuerungen in der Automation . strukturierte und schnelle Elektroinstallation