Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 7-polig, mit Rastschelle, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-507/047-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454554453

Sonepar Artikelnummer

120734544

Hersteller Artikelnummer

770-507/047-000

Hersteller Typ

770-507/047-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-507/047-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.013 kg

Zugentlastungsgehäuse, 7-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 8,0 … 15,0 mm, 55 mm, schwarz.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 7-polig Das Zugentlastungsgehäuse der Produktfamilie WINSTA. MIDI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. Maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation erlaubt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die verschiedenen Planungen flexibel und individuell gerecht wird. Die Abmantellänge beträgt 55 mm. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . für Steuerungen in der Automation . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb