Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsgehäuse, 7-polig, mit Rastschelle, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 770-517/047-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454554460

Sonepar Artikelnummer

120734559

Hersteller Artikelnummer

770-517/047-000

Hersteller Typ

770-517/047-000

Hersteller Artikel Nr.:

770-517/047-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Zugentlastungsgehäuse, 7-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 8,0 … 15,0 mm, 55 mm, weiß.. Zugentlastungsgehäuse WINSTA. MIDI 7-polig Vertrauen Sie in Ihrem Projekt bei der Elektroinstallation auf geprüfte Sicherheit: das Zugentlastungsgehäuse aus der Familie WINSTA. MIDI. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie Ihre Elektroinstallation schnell, sicher und maximal flexibel erledigen können. Die Abmantellänge beträgt 55 mm. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. MIDI Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. . einfache Schaltungen . sichere und schnelle Montage