WAGO - Zugentlastungsgehäuse, für Feder- und Stiftleisten, 2-teilig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232-662
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332290326
Sonepar Artikelnummer
120723733
Hersteller Artikelnummer
232-662
Hersteller Typ
232-662
Hersteller Artikel Nr.:
232-662
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Zugentlastungsgehäuse, für Feder- und Stiftleisten, 2-teilig, Rastermaß 7,5 mm, 2-polig, grau.. . Nur für Kabelbinder geeignet . Kabelbinderbreite max. 3,6 mm . 1 x Kabelausgang hinten


