WAGO - Zugentlastungsgehäuse, für Feder- und Stiftleisten, 2-teilig, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232-632
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332290319
Sonepar Artikelnummer
120723722
Hersteller Artikelnummer
232-632
Hersteller Typ
232-632
Hersteller Artikel Nr.:
232-632
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Zugentlastungsgehäuse, für Feder- und Stiftleisten, 2-teilig, Rastermaß 5,08 mm, 2-polig, orange.. . Nur für Kabelbinder geeignet . Kabelbinderbreite max. 3,6 mm . 1 x Kabelausgang hinten


