WAGO - Zugentlastungsplatte,15,2 mm breit,1-teilig,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274-3452
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966798746
Sonepar Artikelnummer
121398806
Hersteller Artikelnummer
274-3452
Hersteller Typ
274-3452
Hersteller Artikel Nr.:
274-3452
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastungsplatte, 15,2 mm breit, 1-teilig, Hebel, Rastermaß 8 mm, 2-polig, weiß


