WAGO - Zugentlastungsplatte,22,6 mm breit,1-teilig,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274-3453
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966798807
Sonepar Artikelnummer
121398807
Hersteller Artikelnummer
274-3453
Hersteller Typ
274-3453
Hersteller Artikel Nr.:
274-3453
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastungsplatte, 22,6 mm breit, 1-teilig, Hebel, Rastermaß 8 mm, 3-polig, weiß


