Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Zugentlastungsplatte, 4-polig, für 10mm breite Klemmen, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Zugentlastungsplatte, 4-polig, für 10mm breite Klemmen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 709-334

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918017268

Sonepar Artikelnummer

120728868

Hersteller Artikelnummer

709-334

Hersteller Typ

709-334

Hersteller Artikel Nr.:

709-334

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Zugentlastungsplatte, 4-polig, für 10 mm breite Klemmen, grau