WAGO - Zugentlastungsplatte, f. Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, Hebel, Rastermaß 5 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2231-535
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966683073
Sonepar Artikelnummer
121398063
Hersteller Artikelnummer
2231-535
Hersteller Typ
2231-535
Hersteller Artikel Nr.:
2231-535
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


