WAGO - Zugentlastungsplatte, f. Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, Hebel, Rastermaß 5 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2231-536/000-009
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966620726
Sonepar Artikelnummer
121398066
Hersteller Artikelnummer
2231-536/000-009
Hersteller Typ
2231-536/000-009
Hersteller Artikel Nr.:
2231-536/000-009
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


