WAGO - Zugentlastungsplatte, f. Federleisten, 6 mm breit, 1-teilig, Hebel, Rastermaß 3,
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2734-532
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966311716
Sonepar Artikelnummer
121398800
Hersteller Artikelnummer
2734-532
Hersteller Typ
2734-532
Hersteller Artikel Nr.:
2734-532
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


