WAGO - Zugentlastungsplatte, f. Federleisten, 9,5 mm breit, 1-teilig, Hebel, Rastermaß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2734-533
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966311921
Sonepar Artikelnummer
121398801
Hersteller Artikelnummer
2734-533
Hersteller Typ
2734-533
Hersteller Artikel Nr.:
2734-533
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


