WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 734-428
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454643874
Sonepar Artikelnummer
120731637
Hersteller Artikelnummer
734-428
Hersteller Typ
734-428
Hersteller Artikel Nr.:
734-428
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, Rastermaß 3,81 mm, orange


