WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 15mm breit, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831-503
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143368698
Sonepar Artikelnummer
120739723
Hersteller Artikelnummer
831-503
Hersteller Typ
831-503
Hersteller Artikel Nr.:
831-503
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 15 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 7,62 mm, lichtgrau


