WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 20, 2mm breit, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832-532
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143935234
Sonepar Artikelnummer
121000271
Hersteller Artikelnummer
832-532
Hersteller Typ
832-532
Hersteller Artikel Nr.:
832-532
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 20,2 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 10,16 mm, 2-polig, lichtgrau


