WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 25mm breit, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 734-229
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332404921
Sonepar Artikelnummer
120731379
Hersteller Artikelnummer
734-229
Hersteller Typ
734-229
Hersteller Artikel Nr.:
734-229
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 25 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 3,81 mm, orange


