WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 30, 4mm breit, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832-533
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143935289
Sonepar Artikelnummer
121000262
Hersteller Artikelnummer
832-533
Hersteller Typ
832-533
Hersteller Artikel Nr.:
832-533
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 30,4 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 10,16 mm, 3-polig, lichtgrau


