WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 40, 6mm breit, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832-534
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143935166
Sonepar Artikelnummer
121000229
Hersteller Artikelnummer
832-534
Hersteller Typ
832-534
Hersteller Artikel Nr.:
832-534
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 40,6 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 10,16 mm, 4-polig, lichtgrau


