WAGO - Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 50, 8mm breit, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 832-535
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143935517
Sonepar Artikelnummer
121000219
Hersteller Artikelnummer
832-535
Hersteller Typ
832-535
Hersteller Artikel Nr.:
832-535
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Zugentlastungsplatte, für Feder- und Stiftleisten, 50,8 mm breit, 1-teilig, Rastermaß 10,16 mm, 5-polig, lichtgrau


